曜日別特売

ITOフェイシャルタオル

ITOフェイシャルタオル - ITOITOフェイシャルタオル - ITOITOフェイシャルタオル - ITOITOフェイシャルタオル - ITO
(4件のレビュー)

天然素材を使用し、お肌に優しく、柔らかい、 ティシュタイプの使い捨てタオルです。
ティシュタイプなので、切り離しの必要がありません。 エンボス加工で汚れが落ちやすく、 滅菌処理をしているので清潔で安全です。
蛍光剤は不使用なので、肌や環境にやさしいタオルです。 吸水性も高く、乾湿両方でご利用いただけます。

成分パルプ、レーヨン枚数601枚の寸法(mm)約200×185内容量1パック(60枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1枚の寸法(mm)
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13499799-約200×18560
450
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 洗顔時
有限会社トーヨーカッター工事

ゴワゴワせずに使いやすいですまたリピートしますしっかりとふけます

2025-02-25
用途: 手や顔のちょっとした汚れをふく時
金融・保険業

手,顔も拭ける。厚さもあるし、安心感がある。サイズが丁度よい。

対象商品 : 13499799
2024-06-11
用途: 患者様洗顔時(美容施術前の洗顔)
東日本橋形成外科皮ふ科医療・福祉・介護関連業

以前はタオルを使用しておりましたが、新型コロナ感染症蔓延など感染対策を考慮し、患者様からのご提案もありこちらの商品を使用しております。ディスポなので感染対策にもなりますし、タオルを洗濯する手間も省けます。患者様からも大好評です。

対象商品 : 13499799
2023-03-23
用途: 顔拭き
株式会社kテック建設業・工事業

おかげで、ニキビが出来なくなりました。なんでも使えて、リピートです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする