曜日別特売

ロングボールポイント六角棒レンチ キャッチャーボール付オーロライン9本組セット

ロングボールポイント六角棒レンチ キャッチャーボール付オーロライン9本組セット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

キャッチャーボール付き!サイズごとに色分け!ポイント穴を痛めにくい!ボールポイント!

用途六角穴付きボルトの締め付けなどに。セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm寸法(mm)キャッチャーボール:3~10先端形状六角内容量1セット
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13499826AQKUS91
13,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする