曜日別特売

充電式ハンディクリーナー ブロワー機能付き

充電式ハンディクリーナー ブロワー機能付き - オーム電機充電式ハンディクリーナー ブロワー機能付き - オーム電機充電式ハンディクリーナー ブロワー機能付き - オーム電機充電式ハンディクリーナー ブロワー機能付き - オーム電機充電式ハンディクリーナー ブロワー機能付き - オーム電機
(2件のレビュー)

車載のドリンクホルダーに収まるコンパクトな円柱形デザイン
シックな黒を基調とし赤のラインが映えるスタイリッシュなボディカラー
タイプCポート搭載の充電式。USB(Type-A/Type-C)ケーブル付属
3種のアタッチメント付き
ブラシ・フラットノズル(布やすき間の掃除に)
ホースノズル(エアコンの上やソファーの下の掃除に)
バキュームスロット(圧縮袋の吸い込みに)
アタッチメントを送風口に取り付けてブロワーとしてもご使用できます。
ゴミはダストカップに集められます。
本体とアタッチメントを収納できる袋付き
家で、職場で、ペットの抜け毛の掃除にも。気軽に使えて便利です。

付属品USBケーブル(USB Type-A入力端子/USB Type-C出力端子、約0.8m)、ブラシ・フラットノズル、ホースノズル、バキュームスロット、収納袋、保証書付取扱説明書容量(mL)約90(ダストカップ)電源DC5V/ 2A(ACアダプター別売)本体質量(g)約465外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×215バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6集塵方式ダストカップ充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2500(×2本)使用可能時間(分間)約12内容量1台
取扱説明書:(1.84MB)
注意
※付属のUSB-Aをお手持ちのUSB対応ACアダプター2A以上、または市販のUSB対応ACアダプター2A以上に接続し本体へ給電します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13499914SOJ-H002S
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13499914
2025-12-25
用途: 機器点検時の清掃作業
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ的にバックに入れて持ち運ぶのに理想的 吸い込むパワーもそれなりにあるので、非常に助かっています。

対象商品 : 13499914
2023-07-11
用途: 隙間の掃除
製造業

サイズは小さいですが、パワーはしっかりあります。アタッチメントがあるので色んな場所に使えます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする