抜け止めOAタップ アース付き3ピンプラグ対応 雷ガード 7個口

抜け止めOAタップ アース付き3ピンプラグ対応 雷ガード 7個口 - オーム電機抜け止めOAタップ アース付き3ピンプラグ対応 雷ガード 7個口 - オーム電機抜け止めOAタップ アース付き3ピンプラグ対応 雷ガード 7個口 - オーム電機抜け止めOAタップ アース付き3ピンプラグ対応 雷ガード 7個口 - オーム電機
(1件のレビュー)

差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます
通常の2ピンプラグに加え、アース付きの3ピンプラグもそのまま差し込んでロックできます
接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます
アース端子付き
通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します
裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます
トラッキング火災防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード

ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチ点灯式集中スイッチコンセント個数7コンセント形状3P(接地P)抜止電源コード(m)3機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆、アース付アース端子ありマグネットありプラグ形状180°回転プラグ最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり内容量1個
注意
※誘導雷のエネルギーが軽減部品(軽減素子)の耐容量を超えた場合は、接続した機器を保護できません。
※テレビアンテナ、電話線(インターネット回線)、アース線などから侵入する直撃雷や誘導雷には効果がありません。
※アースを取る際は、プラグ側のアース端子を壁側コンセントのアース口と接続してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13499930HS-TKL733PB3-W
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 3Dプリンタや乾燥機、ファンなど関連機器を接続
その他業種

さす時かなり固いです
少し不快なくらい
ですが、その分しっかりロックされている感じもします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする