メンズトリマーセット

メンズトリマーセット - オーム電機メンズトリマーセット - オーム電機メンズトリマーセット - オーム電機メンズトリマーセット - オーム電機メンズトリマーセット - オーム電機

用途に合わせて2種類のヘッドが選べます
ノーズトリマーヘッド:鼻毛をすっきりカット
シェーバーヘッド:顔や眉毛などのお手入れに
コンパクトなシェーバーで、スタイリングしやすい
顔周りから身体の細かいうぶ毛までお手入れ可能
付属のまゆコームをシェーバーヘッドに取り付ければ眉毛カットもできます
まゆコームは向きを変えることで、3mm/6mmと長さを使い分けできます
キャップ付きで持ち運びに便利
お掃除ブラシ付き

付属品シェーバーヘッド、ノーズトリマーヘッド、まゆコーム、各ヘッド用キャップ、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)約60(ヘッド部と乾電池を含まず)外形寸法(mm)本体:幅26×高さ109、シェーバーヘッド:22×53、ノーズトリマーヘッド:19×30電源DC1.5V(単3形アルカリ乾電池×1本/別売)防水仕様IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない)内容量1個
取扱説明書:(1.67MB)
注意
※本機はIPX4の防水性能を有しています。IPX4は水の飛まつに対しての保護性能を示すものであり、水中に沈めた状態での防水性能を保証するものではありません。また、石鹸や洗顔料などが直接本体に付着した状態で使用した場合や35℃を超える温水の場合、温泉水の場合なども防水保証の対象外となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13499957HB-FPM1225
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする