曜日別特売

マイコン炊飯器 3合 低糖質機能付き

マイコン炊飯器 3合 低糖質機能付き - オーム電機マイコン炊飯器 3合 低糖質機能付き - オーム電機マイコン炊飯器 3合 低糖質機能付き - オーム電機マイコン炊飯器 3合 低糖質機能付き - オーム電機マイコン炊飯器 3合 低糖質機能付き - オーム電機マイコン炊飯器 3合 低糖質機能付き - オーム電機

低糖質ご飯が作れるマイコン炊飯器
炊飯/低糖質/玄米/スープ・おかゆの4つの炊飯機能付き
予約炊飯機能付き(予約時間は1~24時間、30分刻みで設定可能)
保温機能付き(保温時間は最大12時間)
最大炊飯量:白米3合/玄米2合/低糖質1.5合/お粥(スープ)0.5合
しゃもじ、計量カップ付き

仕様蒸発水量:14g付属品本体、計量カップ、しゃもじ、トレー、保証書付取扱説明書質量(g)約2000消費電力(W)炊飯時:95.6、保温時:22、タイマー予約時:0.2、待機時:0.2定格電圧100V 50/60Hzコード長さ(m)約1.2定格消費電力(W)300年間消費電力量(kWh/年)48.7最大炊飯量白米:0.54L(3合)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×214×214内容量1台
取扱説明書:(2.56MB)
注意
※内釜で洗米しないでください。フッ素樹脂加工が剥がれる原因になります。
※特定地域(高い山・厳寒地)においては所定の性能が確保できないことがあります。
※1回あたりの炊飯時消費電力量は、白米で「炊飯」メニューでの電力量です。
※1時間あたりの保温時消費電力は、白米での電力量です。
※実際にお使いになるときの消費電力量は使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のメニュー、周囲の温度などによって変化します。目安としてください。
※年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電機ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。
※蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13500070COK-SH300A-W
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする