Panasonic(パナソニック)
EXENA 圧着アタッチメント
EZ1PD1用圧着アタッチメント
質量(kg)
1.6
能力
CV線(14mm
2
)約310回 CV線(22mm
2
)約220回 CV線(38mm
2
)約105回 CV線(60m
2
)約100回
角度(°)
8方向(45度刻み)
対応機種
EZ1PD1
圧着範囲(mm
2
)
14-60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
176×63×68
公称出力(kN)
40
内容量
1個
関連資料:
メーカーチラシ(4.34MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13501375
EZ9HX502
¥
168,700
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください