Panasonic(パナソニック)
EXENA ケーブルカッターアタッチメント
EZ1PD1用ケーブルカッターアタッチメント
質量(g)
830(刃収納時)
線径(Φmm)
0.6(細断可能最小)
能力
CV線(100mm
2
)約370本 CV線(38mm
2
)約1000本
口径(Φmm)
19
角度(°)
8方向(45度刻み)
対応機種
EZ1PD1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×55×68
最大切断能力
CV・IV線100mm
2
内容量
1個
関連資料:
メーカーチラシ(4.34MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13501384
EZ9HX503
¥
77,700
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください