曜日別特売

異物混入 金検テープ MPF-KT-30X4-BK(MPフーズ)

異物混入 金検テープ MPF-KT-30X4-BK(MPフーズ) - アラム異物混入 金検テープ MPF-KT-30X4-BK(MPフーズ) - アラム異物混入 金検テープ MPF-KT-30X4-BK(MPフーズ) - アラム

金属検知機に反応する素材を塗布したテープです。食品工場等での異物混入対策に好適です。
皮膚に貼る際は傷口には直接貼らず、絆創膏の上から貼ってご使用ください。
目的を問わず、様々な用途でご利用いただけます。「仮修理」の作業でもご使用いただけます。
粘着力も強く、しっかりと貼ることができます。
生地は肌にやさしい綿布でできています。
本品を切断する際は必ずハサミをご使用ください。

用途食品工場内などでよく使用されている金属検知器に反応するテープです。用途は、混入しやすい製品や部品に貼り付けていただければ、金属検知器に検知される可能性が高まります。機能金属検知機対応幅(mm)30タイプ金検タイプ長さ(m)4生地綿内容量1個
注意
※本品は医薬品ならびに医療機器を目的としたものではありません。
※ご使用の前には、必ず本品の外箱に記載している「使用上の注意」ならびに「保管上の注意」をよく読んでからご使用ください。
※本製品を皮膚や衣類などに貼り付けた状態でMRIやCTなどの医療機器を使用しないでください。重大な事故につながる恐れがあります。
※ご使用中の各種検知機の設定や食品の物性等により、検知できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ずお客さまの責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135014360675-01304
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする