EXENA ユニバーサルホルソー60-160Φ

EXENA ユニバーサルホルソー60-160Φ - Panasonic(パナソニック)EXENA ユニバーサルホルソー60-160Φ - Panasonic(パナソニック)EXENA ユニバーサルホルソー60-160Φ - Panasonic(パナソニック)EXENA ユニバーサルホルソー60-160Φ - Panasonic(パナソニック)EXENA ユニバーサルホルソー60-160Φ - Panasonic(パナソニック)EXENA ユニバーサルホルソー60-160Φ - Panasonic(パナソニック)EXENA ユニバーサルホルソー60-160Φ - Panasonic(パナソニック)EXENA ユニバーサルホルソー60-160Φ - Panasonic(パナソニック)

新超硬刃でケイカル板に加え、窯業系サイディング材の穴あけが可能に

穴径(Φmm)60~160ストレートシャンクΦ10mm寿命超硬刃:約200穴(コンパネΦ160m、板厚12mm)切り込み深さ(mm)0~33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13501348EZ1SX1
45,400
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする