曜日別特売

No.1 木工用ショートビットセット

No.1 木工用ショートビットセット - 大西工業No.1 木工用ショートビットセット - 大西工業No.1 木工用ショートビットセット - 大西工業

板及びボードの穴あけに最適。
穴あけの際に重要な先ネジを有効に使える設計と、インパクトドライバー装着可能な設計になっています。

用途木材の穴あけ用有効長(mm)60チャック径(mm)6.35内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13501470001-090S9.0mm3本組(9mm×3本)
2,690
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
13501479001-105S10.5mm3本組(10.5mm×3本)
2,690
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13501488001-120S12.0mm3本組(12mm×3本)
2,690
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする