スチールコア(磁気ボール盤用)板厚35mm用

スチールコア(磁気ボール盤用)板厚35mm用 - HiKOKI(旧:日立工機)スチールコア(磁気ボール盤用)板厚35mm用 - HiKOKI(旧:日立工機)

3分割刃先形状により「よりスムーズな穿孔・高耐久」を実現!
切粉も3分割されるので、排出がスムーズ!
難削材【SM/SN材】にも対応
回転時のビビりが少ない高品質なコア

適合機種HiKOKI(旧日立工機)磁気ボール盤 BM25M/BM25Y/BM35Y/BM40Y/BM40M/BM60Y/BM60M ※ただし本体の最大穴あけ径を超えるコアは使用できません適合板厚(mm)35取付部4条ネジ内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
錐径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135017680037-448814
9,600
8,498
9,348(税込)
当日出荷
135017770037-448914.5
9,600
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
135017860037-449015
9,600
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
135017950037-449116
9,600
8,498
9,348(税込)
当日出荷
135018040037-449217.5
9,600
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
135018200037-449318
9,600
8,498
9,348(税込)
当日出荷
135018290037-449419
9,600
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
135018380037-449520
9,600
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
135018470037-449621
9,600
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
135018560037-449721.5
9,600
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
135018650037-449822
9,600
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
135018740037-449922.5
9,600
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
135018900037-450023
9,600
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
135018990037-450123.5
9,600
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
135019080037-450224
9,600
8,498
9,348(税込)
当日出荷
135019170037-450324.5
9,600
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
135019260037-450425
9,600
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
135019350037-450525.5
9,600
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
135019440037-450626
9,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
135019600037-450726.5
9,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
135019690037-450827
9,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
135019780037-450928
9,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
135019870037-451029
9,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
135019960037-451130
9,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
135020050037-451231
10,700
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
135020140037-451332
10,700
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
135020300037-451433
10,700
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
135020390037-451534
10,700
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
135020480037-451635
10,700
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
135020570037-451736
12,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
135020660037-451838
12,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
135020750037-451940
12,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする