HiKOKI(旧:日立工機)
スチールコア(磁気ボール盤用)板厚50mm用
3分割刃先形状により「よりスムーズな穿孔・高耐久」を実現!
切粉も3分割されるので、排出がスムーズ!
難削材【SM/SN材】にも対応
回転時のビビりが少ない高品質なコア
適合機種
HiKOKI(旧日立工機)磁気ボール盤 BM25M/BM25Y/BM35Y/BM40Y/BM40M/BM60Y/BM60M ※ただし本体の最大穴あけ径を超えるコアは使用できません
適合板厚(mm)
50
取付部
4条ネジ
内容量
1個
注意
※BM25Y/BM25M/BM40Yは最大板厚35mmまで
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
錐径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13502084
0037-4520
65-1927-15
18
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
13502100
0037-4521
65-1927-16
19
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
13502109
0037-4522
65-1927-17
20
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
13502118
0037-4523
65-1927-18
21
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
13502127
0037-4524
65-1927-19
21.5
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
13502136
0037-4525
65-1927-20
22
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
13502145
0037-4526
65-1927-21
22.5
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
13502154
0037-4527
65-1927-22
23
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
13502170
0037-4528
65-1927-23
23.5
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
13502179
0037-4529
65-1927-24
24
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
13502188
0037-4530
65-1927-25
24.5
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
13502197
0037-4531
65-1927-26
25
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
13502206
0037-4532
65-1927-27
25.5
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
13502215
0037-4533
65-1927-28
26
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
13502224
0037-4534
65-1927-29
26.5
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
13502240
0037-4535
65-1927-30
27
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
13502249
0037-4536
65-1927-31
28
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
13502258
0037-4537
65-1927-32
29
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
13502267
0037-4538
65-1927-33
30
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
13502276
0037-4539
65-1927-34
31
¥
10,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
13502285
0037-4540
65-1927-35
32
¥
10,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
13502294
0037-4541
65-1927-36
33
¥
10,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
13502310
0037-4542
65-1927-37
34
¥
10,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
13502319
0037-4543
65-1927-38
35
¥
10,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
13502328
0037-4544
65-1927-39
36
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
13502337
0037-4545
65-1927-40
38
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
13502346
0037-4546
65-1927-41
40
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
13502355
0037-4547
65-1927-42
42
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
13502364
0037-4548
65-1927-43
45
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
13502380
0037-4549
65-1927-44
48
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
13502389
0037-4551
65-1927-46
52
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
13502398
0037-4552
65-1927-47
55
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
13502407
0037-4553
65-1927-48
58
¥
20,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
13502416
0037-4554
65-1927-49
60
¥
23,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください