曜日別特売

屋外用プログラムタイマー

屋外用プログラムタイマー - リーベックス屋外用プログラムタイマー - リーベックス屋外用プログラムタイマー - リーベックス屋外用プログラムタイマー - リーベックス屋外用プログラムタイマー - リーベックス屋外用プログラムタイマー - リーベックス屋外用プログラムタイマー - リーベックス屋外用プログラムタイマー - リーベックス
(6件のレビュー)

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。
クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。

用途防雨型なので、屋外の看板やイルミネーションなどにコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500コード長さ(cm)40時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間内容量1個
注意
※エアコンやオイルヒーターは使用しないこと
※リモコンやセンサーによる自動作動の電気器具、電子タイマー内蔵の器具には使えないことがある
※メタルハライドランプは、250W以下のものを単独で使用する
※本機は防水ではないので、屋外や水のかかる場所では使用できない
※壁面のコンセントから直接電源を接続する必要がある器具には使用できない
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13502459PT-W2
2,480
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 地下水の汲み上げ

タイマー部分にカバーがついているので、
埃も入らず、雨からもカバーされるので良かったです。

2025-07-18
用途: 厨房機器の制御
株式会社美創技研

価格も比較的に安価で、防水で使いやすく良い商品だと思います。
また、リピート購入したいと思います。

対象商品 : 13502459
2024-10-02
用途: 井戸の節電
まえじ農園農・林・水産業

今のところトラブルなく使ってます
設定しやすかったので良い商品だとおもいます

1が参考にしています
対象商品 : 13502459
2023-06-25
用途: 電撃殺虫機のオン.オフに
自動車・二輪車・自転車関連業

電撃殺虫機のオン.オフを
今まではスイッチタップを使用していましたが
日中の消し忘れがあるため 時間で管理するために購入
本体が防水なので安心できると思う

対象商品 : 13502459
2023-04-15
用途: 日常生活で使用
製造業

ビニールハウス内の照明用で購入、とても使い易く便利です。

対象商品 : 13502459
2023-01-27
用途: 日常生活
その他業種

屋外に設置した蛇口の凍結防止ヒーターをON,OFFするのに使用した。
自作のヒーターで温度制御できないのでタイマー制御とした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする