日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
590MPa級高張力鋼用ソリッドワイヤ
Ar+CO2混合ガスアーク溶接で、大電流のスプレーアーク溶接の立向上進の大入熱溶接に適用でき、良好な溶接作業性とビード外観が得られ、また溶接金属の靭性も優れています。
用途
鉄骨、橋梁、圧力容器、石油貯蔵タンク、水圧鉄管など590MPa級高張力鋼を使用した溶接構造物の溶接、Ar+CO2用
ワイヤー径(Φmm)
1.6
JIS規格
Z3312 G59JA1UM3M1T
AWS規格
A5.28 ER80S-G該当
電流範囲(A)
下向200~550/水平すみ肉200~450
ワイヤー種類
ソリッド
内容量
1箱(20kg)
注意
※板厚、拘束及び溶接入熱などの条件に応じて、50~100℃の予熱を行って下さい。
※パス間温度は予熱温度と同程度に保って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13502495
YM-60A
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません