曜日別特売

780MPa級高張力鋼用ソリッドワイヤ

780MPa級高張力鋼用ソリッドワイヤ - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

Ar+CO2混合ガスアーク溶接において、スパッタが極めて少なく、良好な溶接作業及びビード外観と優れた靭性が得られます。

用途鉄骨、橋梁、圧力容器、石油貯蔵タンク、水圧鉄管、海洋構造物などに用いられる780MPa級高張力鋼の溶接、Ar+CO2用ワイヤー径(Φmm)1.2AWS規格A5.28 ER11OSーG該当電流範囲(A)下向80~350/水平すみ肉80~350ワイヤー種類ソリッド内容量1箱(20kg)
注意
※開先のさび、汚れは完全に除去して下さい。
※板厚、拘束及び入熱などの条件に応じて、100~150℃の予熱を行って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13502504YM-80A
オープン
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする