スーパーシャイナーR2i

スーパーシャイナーR2i - ケミカル山本

軽量で最大27Aのハイパワーです。
焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態被膜形成)など、万能型です。
用途に適した電解液が分かる親切表示です。
特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。
スパークを抑える仕上り重視の過電流対策組込み。
W用とUni用の2種類の電極グリップが使用可能です。

用途焼け取りとウルトラ不動態化、電解研磨、サビ、万能汚れ取り、バフかす取りとウルトラ不動態化、ダル仕上げと不動態化質量(kg)4.7入力電圧(V)100&200出力電流(A)最大27内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13502556R2i
410,000
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする