星光製作所
開閉窓一式
プラスチック窓枠とビスが付いています。
材質
窓本体:鉄、窓枠:ポリプロピレン、ファイバー紙(ポリプロピレン)、スプリング:鉄、6価クロムフリータイプ亜鉛メッキ
寸法(mm)
81×143×5
質量(g)
155
内容量
1個
注意
※レンズは別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13502599
B006ーR
赤
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
13502608
B006ーBK
黒
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
13502617
B006ーBU
青
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください