CSパールワゴン(軽量タイプ/ナイロンウレタン車/天板付)

CSパールワゴン(軽量タイプ/ナイロンウレタン車/天板付) - サカエCSパールワゴン(軽量タイプ/ナイロンウレタン車/天板付) - サカエCSパールワゴン(軽量タイプ/ナイロンウレタン車/天板付) - サカエCSパールワゴン(軽量タイプ/ナイロンウレタン車/天板付) - サカエCSパールワゴン(軽量タイプ/ナイロンウレタン車/天板付) - サカエCSパールワゴン(軽量タイプ/ナイロンウレタン車/天板付) - サカエCSパールワゴン(軽量タイプ/ナイロンウレタン車/天板付) - サカエCSパールワゴン(軽量タイプ/ナイロンウレタン車/天板付) - サカエ

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.5MB) (1.02MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14342389CSP-7561LTENU1+天板付15062050075075ナイロンウレタングリーン
39,840
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14342398CSP-7561LTPNUI1+天板付15062050075075ナイロンウレタンアイボリー
39,840
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14342407CSP-9061LTENU1+天板付15062060090075ナイロンウレタングリーン
41,830
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14342416CSP-9061LTPNUI1+天板付15062060090075ナイロンウレタンアイボリー
41,830
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14342425CSP-7561LVNUW1+天板付15062050075075ナイロンウレタンパールホワイト
42,470
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14342434CSP-9061LVNUW1+天板付15062060090075ナイロンウレタンパールホワイト
44,270
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14342450CSP-7572LTENU2+天板付15076050075075ナイロンウレタングリーン
47,640
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14342459CSP-7572LTPNUI2+天板付15076050075075ナイロンウレタンアイボリー
47,640
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14342468CSP-7582LTENU2+天板付15090050075075ナイロンウレタングリーン
49,050
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14342477CSP-7582LTPNUI2+天板付15090050075075ナイロンウレタンアイボリー
49,050
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14342486CSP-7572LVNUW2+天板付15076050075075ナイロンウレタンパールホワイト
50,900
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14342495CSP-9072LTENU2+天板付15076060090075ナイロンウレタングリーン
51,900
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14342504CSP-9072LTPNUI2+天板付15076060090075ナイロンウレタンアイボリー
51,900
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14342520CSP-7582LVNUW2+天板付15090050075075ナイロンウレタンパールホワイト
52,400
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14342529CSP-9082LTENU2+天板付15090060090075ナイロンウレタングリーン
53,200
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14342538CSP-9082LTPNUI2+天板付15090060090075ナイロンウレタンアイボリー
53,200
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14342547CSP-9072LVNUW2+天板付15076060090075ナイロンウレタンパールホワイト
55,200
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14342556CSP-9082LVNUW2+天板付15090060090075ナイロンウレタンパールホワイト
56,500
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

CSパールワゴン軽量タイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする