CSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車)

CSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車) - サカエCSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車) - サカエCSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車) - サカエCSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車) - サカエCSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車) - サカエCSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車) - サカエCSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車) - サカエCSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車) - サカエ

銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14343570CSP-6082NUW2100880400600100ナイロンウレタンパールホワイト
29,660
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343579CSP-6062NUW2150600400600100ナイロンウレタンパールホワイト
30,570
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343588CSP-7582NUW2100880500750100ナイロンウレタンパールホワイト
33,240
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343597CSP-7562NUW2150600500750100ナイロンウレタンパールホワイト
33,530
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343606CSP-6083NUW3150880400600100ナイロンウレタンパールホワイト
35,900
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343615CSP-6073NUW3150740400600100ナイロンウレタンパールホワイト
36,640
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343624CSP-9062NUW2150600600900100ナイロンウレタンパールホワイト
40,050
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343640CSP-60113NUW31501080400600100ナイロンウレタンパールホワイト
40,260
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343649CSP-7583NUW3150880500750100ナイロンウレタンパールホワイト
41,750
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343658CSP-7573NUW3150740500750100ナイロンウレタンパールホワイト
42,040
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343667CSP-60123NUW31501200400600100ナイロンウレタンパールホワイト
42,340
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343676CSP-9083NUW3150880600900100ナイロンウレタンパールホワイト
46,740
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343685CSP-60124NUW41501200400600100ナイロンウレタンパールホワイト
48,980
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343694CSP-75113NUW31501080500750100ナイロンウレタンパールホワイト
49,220
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343710CSP-75123NUW31501200500750100ナイロンウレタンパールホワイト
51,300
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343719CSP-9073NUW3150740600900100ナイロンウレタンパールホワイト
51,800
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343728CSP-90123NUW31501200600900100ナイロンウレタンパールホワイト
54,800
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343737CSP-90113NUW31501080600900100ナイロンウレタンパールホワイト
57,800
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343746CSP-75124NUW41501200500750100ナイロンウレタンパールホワイト
60,900
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343755CSP-90124NUW41501200600900100ナイロンウレタンパールホワイト
63,300
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343764CSP-75154NUW41501500500750100ナイロンウレタンパールホワイト
63,800
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343780CSP-90154NUW41501500600900100ナイロンウレタンパールホワイト
66,000
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343789CSP-75155NUW51501500500750100ナイロンウレタンパールホワイト
73,400
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343798CSP-90155NUW51501500600900100ナイロンウレタンパールホワイト
74,500
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

CSパールワゴン中量タイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする