CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H880/2段/直進安定金具付)

CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H880/2段/直進安定金具付) サカエ CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H880/2段/直進安定金具付) サカエ CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H880/2段/直進安定金具付) サカエ CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H880/2段/直進安定金具付) サカエ CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H880/2段/直進安定金具付) サカエ CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H880/2段/直進安定金具付) サカエ CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H880/2段/直進安定金具付) サカエ CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H880/2段/直進安定金具付) サカエ

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具付(JK-B) ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内容量1台
取扱説明書: (0.5MB) (1.37MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14345907 CSP-6082YNU 2 100 880 400 600 100 ナイロンウレタン グリーン
30,810
26,980
29,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14345916 CSP-6082YNUI 2 100 880 400 600 100 ナイロンウレタン アイボリー
30,810
26,980
29,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14345925 CSP-6082YNUD 2 100 880 400 600 100 ナイロンウレタン ダークグレー
30,810
26,980
29,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14345934 CSP-7582YNU 2 100 880 500 750 100 ナイロンウレタン グリーン
34,390
29,980
32,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14345950 CSP-7582YNUI 2 100 880 500 750 100 ナイロンウレタン アイボリー
34,390
29,980
32,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14345959 CSP-7582YNUD 2 100 880 500 750 100 ナイロンウレタン ダークグレー
34,390
29,980
32,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 10,000 / 税込 11,000
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 10,000 / 税込 11,000

商品説明動画

CSパールワゴン中量タイプ紹介動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする