曜日別特売

CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H880/2段/直進安定金具付)

CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H880/2段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H880/2段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H880/2段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H880/2段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H880/2段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H880/2段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H880/2段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H880/2段/直進安定金具付) - サカエ

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具付(JK-B)ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.5MB) (1.37MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14345968CSP-6082YSE2100880400600100サイレントエラストマーグリーン
28,820
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14345977CSP-6082YSEI2100880400600100サイレントエラストマーアイボリー
28,820
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14345986CSP-6082YSED2100880400600100サイレントエラストマーダークグレー
28,820
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14345995CSP-7582YSE2100880500750100サイレントエラストマーグリーン
32,400
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14346004CSP-7582YSEI2100880500750100サイレントエラストマーアイボリー
32,400
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14346020CSP-7582YSED2100880500750100サイレントエラストマーダークグレー
32,400
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

CSパールワゴン中量タイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする