曜日別特売

CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1200/4段/直進安定金具付)

CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1200/4段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1200/4段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1200/4段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1200/4段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1200/4段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1200/4段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1200/4段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1200/4段/直進安定金具付) - サカエ

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具付(JK-B)ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.5MB) (1.37MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14348759CSP-60124YNU41501200400600100ナイロンウレタングリーン
50,100
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348768CSP-60124YNUI41501200400600100ナイロンウレタンアイボリー
50,100
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348777CSP-60124YNUD41501200400600100ナイロンウレタンダークグレー
50,100
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348786CSP-75124YNU41501200500750100ナイロンウレタングリーン
62,100
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348795CSP-75124YNUI41501200500750100ナイロンウレタンアイボリー
62,100
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348804CSP-75124YNUD41501200500750100ナイロンウレタンダークグレー
62,100
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348820CSP-90124YNU41501200600900100ナイロンウレタングリーン
64,400
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348829CSP-90124YNUI41501200600900100ナイロンウレタンアイボリー
64,400
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348838CSP-10124YNU415012006501000100ナイロンウレタングリーン
68,500
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348847CSP-10124YNUI415012006501000100ナイロンウレタンアイボリー
68,500
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348856CSP-12124YNU415012006001200100ナイロンウレタングリーン
69,200
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348865CSP-12124YNUI415012006001200100ナイロンウレタンアイボリー
69,200
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348874CSP-12124YNUW415012006001200100ナイロンウレタンパールホワイト
69,200
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

CSパールワゴン中量タイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする