CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H1200/4段)

CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H1200/4段) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H1200/4段) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H1200/4段) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H1200/4段) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H1200/4段) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H1200/4段) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H1200/4段) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H1200/4段) - サカエ

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全13種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14348890CSP-60124SE41501200400600100サイレントエラストマーグリーン
46,230
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348899CSP-60124SEI41501200400600100サイレントエラストマーアイボリー
46,230
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348908CSP-60124SED41501200400600100サイレントエラストマーダークグレー
46,230
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348917CSP-75124SE41501200500750100サイレントエラストマーグリーン
57,800
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348926CSP-75124SEI41501200500750100サイレントエラストマーアイボリー
57,800
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348935CSP-75124SED41501200500750100サイレントエラストマーダークグレー
57,800
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348944CSP-90124SE41501200600900100サイレントエラストマーグリーン
60,400
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348960CSP-90124SEI41501200600900100サイレントエラストマーアイボリー
60,400
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348969CSP-10124SE415012006501000100サイレントエラストマーグリーン
64,100
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348978CSP-10124SEI415012006501000100サイレントエラストマーアイボリー
64,100
54,980
60,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年3月26日
14348987CSP-12124SE415012006001200100サイレントエラストマーグリーン
65,000
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348996CSP-12124SEI415012006001200100サイレントエラストマーアイボリー
65,000
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14349005CSP-12124SEW415012006001200100サイレントエラストマーパールホワイト
65,000
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

CSパールワゴン中量タイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする