曜日別特売

CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/フットブレーキ付)

CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/フットブレーキ付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/フットブレーキ付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/フットブレーキ付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/フットブレーキ付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/フットブレーキ付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/フットブレーキ付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/フットブレーキ付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/フットブレーキ付) - サカエ

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。ワンタッチでワゴンを止めるフットブレーキ付です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。材質スチールキャスターありストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出しなし内容量1台
取扱説明書:(0.5MB) (0.72MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14351620CSP-6083BRSE3150880400600100サイレントエラストマーグリーン
47,210
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351629CSP-6083BRSEI3150880400600100サイレントエラストマーアイボリー
47,210
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351638CSP-6083BRSEW3150880400600100サイレントエラストマーパールホワイト
47,210
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351647CSP-6083BRSED3150880400600100サイレントエラストマーダークグレー
47,210
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351656CSP-6073BRSE3150740400600100サイレントエラストマーグリーン
47,860
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351665CSP-6073BRSEI3150740400600100サイレントエラストマーアイボリー
47,860
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351674CSP-6073BRSEW3150740400600100サイレントエラストマーパールホワイト
47,860
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351690CSP-6073BRSED3150740400600100サイレントエラストマーダークグレー
47,860
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351699CSP-7583BRSE3150880500750100サイレントエラストマーグリーン
53,600
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351708CSP-7583BRSEI3150880500750100サイレントエラストマーアイボリー
53,600
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351717CSP-7583BRSEW3150880500750100サイレントエラストマーパールホワイト
53,600
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351726CSP-7583BRSED3150880500750100サイレントエラストマーダークグレー
53,600
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351735CSP-7573BRSE3150740500750100サイレントエラストマーグリーン
53,800
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351744CSP-7573BRSEI3150740500750100サイレントエラストマーアイボリー
53,800
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351760CSP-7573BRSEW3150740500750100サイレントエラストマーパールホワイト
53,800
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351769CSP-7573BRSED3150740500750100サイレントエラストマーダークグレー
53,800
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351778CSP-9083BRSE3150880600900100サイレントエラストマーグリーン
59,100
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351787CSP-9083BRSEI3150880600900100サイレントエラストマーアイボリー
59,100
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351796CSP-9083BRSEW3150880600900100サイレントエラストマーパールホワイト
59,100
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351805CSP-75123BRSE31501200500750100サイレントエラストマーグリーン
62,500
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351814CSP-75123BRSEI31501200500750100サイレントエラストマーアイボリー
62,500
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351830CSP-75123BRSEW31501200500750100サイレントエラストマーパールホワイト
62,500
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351839CSP-75123BRSED31501200500750100サイレントエラストマーダークグレー
62,500
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351848CSP-9073BRSE3150740600900100サイレントエラストマーグリーン
63,800
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351857CSP-9073BRSEI3150740600900100サイレントエラストマーアイボリー
63,800
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351866CSP-9073BRSEW3150740600900100サイレントエラストマーパールホワイト
63,800
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351875CSP-90123BRSE31501200600900100サイレントエラストマーグリーン
66,700
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351884CSP-90123BRSEI31501200600900100サイレントエラストマーアイボリー
66,700
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351900CSP-90123BRSEW31501200600900100サイレントエラストマーパールホワイト
66,700
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351909CSP-1283BRSE31508806001200100サイレントエラストマーグリーン
67,300
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351918CSP-1283BRSEI31508806001200100サイレントエラストマーアイボリー
67,300
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351927CSP-1283BRSEW31508806001200100サイレントエラストマーパールホワイト
67,300
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351936CSP-1073BRSE31507406501000100サイレントエラストマーグリーン
71,400
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351945CSP-1083BRSE31508806501000100サイレントエラストマーグリーン
69,300
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351954CSP-1073BRSEI31507406501000100サイレントエラストマーアイボリー
71,400
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351970CSP-1083BRSEI31508806501000100サイレントエラストマーアイボリー
69,300
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351979CSP-10123BRSE315012006501000100サイレントエラストマーグリーン
72,200
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351988CSP-10123BRSEI315012006501000100サイレントエラストマーアイボリー
72,200
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14351997CSP-12123BRSE315012006001200100サイレントエラストマーグリーン
70,300
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14352006CSP-12123BRSEI315012006001200100サイレントエラストマーアイボリー
70,300
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14352015CSP-12123BRSEW315012006001200100サイレントエラストマーパールホワイト
70,300
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

CSパールワゴン中量タイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする