曜日別特売

CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/フロアストッパー付)

CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/フロアストッパー付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/フロアストッパー付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/フロアストッパー付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/フロアストッパー付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/フロアストッパー付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/フロアストッパー付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/フロアストッパー付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/フロアストッパー付) - サカエ

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。ワンタッチでワゴンを止めるフロアストッパー付です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具付(JK-B)ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.5MB) (0.6MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※最下段の棚板は皿型でのご使用となります。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14352250CSP-6083FSNU3150880400600100ナイロンウレタングリーン
51,800
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14352259CSP-6083FSNUI3150880400600100ナイロンウレタンアイボリー
51,800
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14352268CSP-6083FSNUW3150880400600100ナイロンウレタンパールホワイト
51,800
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14352277CSP-6083FSNUD3150880400600100ナイロンウレタンダークグレー
51,800
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14352286CSP-6073FSNU3150740400600100ナイロンウレタングリーン
52,500
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14352295CSP-6073FSNUI3150740400600100ナイロンウレタンアイボリー
52,500
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14352304CSP-6073FSNUW3150740400600100ナイロンウレタンパールホワイト
52,500
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14352320CSP-6073FSNUD3150740400600100ナイロンウレタンダークグレー
52,500
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14352329CSP-7583FSNU3150880500750100ナイロンウレタングリーン
58,700
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14352338CSP-7583FSNUI3150880500750100ナイロンウレタンアイボリー
58,700
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14352347CSP-7583FSNUW3150880500750100ナイロンウレタンパールホワイト
58,700
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14352356CSP-7583FSNUD3150880500750100ナイロンウレタンダークグレー
58,700
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14352365CSP-7573FSNU3150740500750100ナイロンウレタングリーン
59,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14352374CSP-7573FSNUI3150740500750100ナイロンウレタンアイボリー
59,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14352390CSP-7573FSNUW3150740500750100ナイロンウレタンパールホワイト
59,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14352399CSP-7573FSNUD3150740500750100ナイロンウレタンダークグレー
59,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14352408CSP-9083FSNU3150880600900100ナイロンウレタングリーン
64,800
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14352417CSP-9083FSNUI3150880600900100ナイロンウレタンアイボリー
64,800
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14352426CSP-9083FSNUW3150880600900100ナイロンウレタンパールホワイト
64,800
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14352435CSP-1283FSNU31508806001200100ナイロンウレタングリーン
73,500
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14352444CSP-1283FSNUI31508806001200100ナイロンウレタンアイボリー
73,500
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14352460CSP-1283FSNUW31508806001200100ナイロンウレタンパールホワイト
73,500
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

CSパールワゴン中量タイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする