曜日別特売

CSパールワゴン(ナイロンウレタン車/上段引出し/天板皿型)

CSパールワゴン(ナイロンウレタン車/上段引出し/天板皿型) - サカエCSパールワゴン(ナイロンウレタン車/上段引出し/天板皿型) - サカエCSパールワゴン(ナイロンウレタン車/上段引出し/天板皿型) - サカエCSパールワゴン(ナイロンウレタン車/上段引出し/天板皿型) - サカエCSパールワゴン(ナイロンウレタン車/上段引出し/天板皿型) - サカエCSパールワゴン(ナイロンウレタン車/上段引出し/天板皿型) - サカエCSパールワゴン(ナイロンウレタン車/上段引出し/天板皿型) - サカエCSパールワゴン(ナイロンウレタン車/上段引出し/天板皿型) - サカエ

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。収納に便利な引出し付です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.5MB) (0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14353169CSP-6062ANU2130浅型1段600400600100ナイロンウレタングリーン
57,700
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14353178CSP-6062ANUI2130浅型1段600400600100ナイロンウレタンアイボリー
57,700
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14353187CSP-6073ANU3130浅型1段740400600100ナイロンウレタングリーン
66,100
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14353196CSP-6073ANUI3130浅型1段740400600100ナイロンウレタンアイボリー
66,100
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14353205CSP-6083ANU3130浅型1段880400600100ナイロンウレタングリーン
66,100
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14353214CSP-6083ANUI3130浅型1段880400600100ナイロンウレタンアイボリー
66,100
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14353230CSP-7562ANU2130浅型1段600500750100ナイロンウレタングリーン
66,700
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14353239CSP-7562ANUI2130浅型1段600500750100ナイロンウレタンアイボリー
66,700
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14353248CSP-7573ANU3130浅型1段740500750100ナイロンウレタングリーン
76,500
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14353257CSP-7573ANUI3130浅型1段740500750100ナイロンウレタンアイボリー
76,500
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14353266CSP-7583ANU3130浅型1段880500750100ナイロンウレタングリーン
76,500
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14353275CSP-7583ANUI3130浅型1段880500750100ナイロンウレタンアイボリー
76,500
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする