曜日別特売

CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/引出し・天板付)

CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/引出し・天板付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/引出し・天板付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/引出し・天板付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/引出し・天板付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/引出し・天板付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/引出し・天板付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/引出し・天板付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/引出し・天板付) - サカエ

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.5MB) (0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14355409CSP-7572ATFNU2+天板付130浅型1段760500750100ナイロンウレタングリーン
69,300
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14355418CSP-7572ATFNUI2+天板付130浅型1段760500750100ナイロンウレタンアイボリー
69,300
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14355427CSP-7582ATFNU2+天板付130浅型1段900500750100ナイロンウレタングリーン
69,700
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14355436CSP-7582ATFNUI2+天板付130浅型1段900500750100ナイロンウレタンアイボリー
69,700
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14355445CSP-7582CTENU2+天板付130深型1段900500750100ナイロンウレタングリーン
82,100
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14355454CSP-7582CTPNUI2+天板付130深型1段900500750100ナイロンウレタンアイボリー
82,100
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14355470CSP-7572CTENU2+天板付130深型1段760500750100ナイロンウレタングリーン
82,100
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14355479CSP-7572CTPNUI2+天板付130深型1段760500750100ナイロンウレタンアイボリー
82,100
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14355488CSP-9082CTENU2+天板付130深型1段900600900100ナイロンウレタングリーン
92,800
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14355497CSP-9082CTPNUI2+天板付130深型1段900600900100ナイロンウレタンアイボリー
92,800
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14355506CSP-9072CTENU2+天板付130深型1段760600900100ナイロンウレタングリーン
92,900
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14355515CSP-9072CTPNUI2+天板付130深型1段760600900100ナイロンウレタンアイボリー
92,900
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14355524CSP-7582ACTFNU2+天板付130浅型1段深型1段900500750100ナイロンウレタングリーン
103,900
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14355540CSP-7582ACTFNUI2+天板付130浅型1段深型1段900500750100ナイロンウレタンアイボリー
103,900
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14355549CSP-7572ACTFNU2+天板付130浅型1段深型1段760500750100ナイロンウレタングリーン
104,000
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14355558CSP-7572ACTFNUI2+天板付130浅型1段深型1段760500750100ナイロンウレタンアイボリー
104,000
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14355567CSP-7571A2CTFNU1+天板付120浅型2段深型1段760500750100ナイロンウレタングリーン
116,000
93,980
103,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14355576CSP-7571A2CTFNUI1+天板付120浅型2段深型1段760500750100ナイロンウレタンアイボリー
116,000
93,980
103,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14355585CSP-7581A2CTFNU1+天板付120浅型2段深型1段900500750100ナイロンウレタングリーン
116,000
93,980
103,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14355594CSP-7581A2CTFNUI1+天板付120浅型2段深型1段900500750100ナイロンウレタンアイボリー
116,000
93,980
103,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~

商品説明動画

CSパールワゴン中量タイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする