サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ/全面パンチングパネル付)
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。側面に工具等を収納できるパンチングパネル付。
用途
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様
直進安定金具無し
ピッチ(mm)
中棚50mmピッチ調整可能
ストッパー
あり(×2)
支柱径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
取扱説明書:
(0.5MB)
(0.25MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※写真のフック・工具類は付属しておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14356285
CSP-6083ZP
3
150
880
400
600
100
ゴム
グリーン
¥
42,340
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14356294
CSP-6083ZPSE
3
150
880
400
600
100
サイレントエラストマー
グリーン
¥
43,570
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14356310
CSP-6083ZPNU
3
150
880
400
600
100
ナイロンウレタン
グリーン
¥
45,760
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14356319
CSP-7583ZP
3
150
880
500
750
100
ゴム
グリーン
¥
49,440
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14356328
CSP-7583ZPSE
3
150
880
500
750
100
サイレントエラストマー
グリーン
¥
50,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14356337
CSP-7583ZPNU
3
150
880
500
750
100
ナイロンウレタン
グリーン
¥
52,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
CSパールワゴン中量タイプ紹介動画
参考になった