CSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H865~1115/天板付)

CSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H865~1115/天板付) - サカエCSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H865~1115/天板付) - サカエCSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H865~1115/天板付) - サカエCSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H865~1115/天板付) - サカエCSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H865~1115/天板付) - サカエCSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H865~1115/天板付) - サカエCSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H865~1115/天板付) - サカエCSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H865~1115/天板付) - サカエ

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無し質量(kg)17ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)材質(天板)ポリエステル色(天板)アイボリー支柱径(Φmm)25.4棚板寸法(mm)600×400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
関連資料:寸法図(0.11MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14358227TCSP-6082TPSE2+天板付150865~1115430630100サイレントエラストマーグリーン
73,800
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14358236TCSP-6082TPSEI2+天板付150865~1115430630100サイレントエラストマーアイボリー
73,800
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14358245TCSP-6082TPSEW2+天板付150865~1115430630100サイレントエラストマーパールホワイト
73,800
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14358254TCSP-6082TPSED2+天板付150865~1115430630100サイレントエラストマーダークグレー
73,800
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする