サカエ
CSパールワゴン(高さ調整固定タイプ/3段/H750~1000)
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。
用途
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
ピッチ(mm)
中棚50mmピッチ調整可能
材質(ベース)
樹脂
支柱径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
M12
内容量
1台
取扱説明書:
(0.81MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14358376
TCSPN-6083
3
150
750~1000
400
600
グリーン
¥
44,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14358385
TCSPN-6083I
3
150
750~1000
400
600
アイボリー
¥
44,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14358394
TCSPN-6083W
3
150
750~1000
400
600
パールホワイト
¥
44,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14358410
TCSPN-6083D
3
150
750~1000
400
600
ダークグレー
¥
44,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14358419
TCSPN-7583
3
150
750~1000
500
750
グリーン
¥
58,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14358428
TCSPN-7583I
3
150
750~1000
500
750
アイボリー
¥
58,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14358437
TCSPN-7583W
3
150
750~1000
500
750
パールホワイト
¥
58,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14358446
TCSPN-7583D
3
150
750~1000
500
750
ダークグレー
¥
58,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000