曜日別特売

ツーリングワゴン パールワゴンタイプ 引出付 直進安定金具付

ツーリングワゴン パールワゴンタイプ 引出付 直進安定金具付 - サカエツーリングワゴン パールワゴンタイプ 引出付 直進安定金具付 - サカエツーリングワゴン パールワゴンタイプ 引出付 直進安定金具付 - サカエツーリングワゴン パールワゴンタイプ 引出付 直進安定金具付 - サカエツーリングワゴン パールワゴンタイプ 引出付 直進安定金具付 - サカエツーリングワゴン パールワゴンタイプ 引出付 直進安定金具付 - サカエツーリングワゴン パールワゴンタイプ 引出付 直進安定金具付 - サカエ

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。大切な刃物を安心・安全に保管できます。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具付(JK-B)ストッパーあり(×2)引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×318×143支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※写真のツーリング類は付属しておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14359277CSP-23YRE3(内UT30棚1段)150深型1段880400600100ゴムグリーン
90,400
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14359286CSP-23YRC3(内UT40棚1段)150深型1段880400600100ゴムグリーン
90,400
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14359295CSP-23YRA3(内UT50棚1段)150深型1段880400600100ゴムグリーン
90,600
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14359304CSP-23YNUC3(内UT40棚1段)150深型1段880400600100ナイロンウレタングリーン
93,100
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14359320CSP-23YNUE3(内UT30棚1段)150深型1段880400600100ナイロンウレタングリーン
93,100
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14359329CSP-23YNUA3(内UT50棚1段)150深型1段880400600100ナイロンウレタングリーン
93,200
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14359338CSP-33YRC3(内UT40棚1段)150深型1段880500750100ゴムグリーン
114,600
95,980
105,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14359347CSP-33YRA3(内UT50棚1段)150深型1段880500750100ゴムグリーン
114,800
95,980
105,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14359356CSP-33YNUA3(内UT50棚1段)150深型1段880500750100ナイロンウレタングリーン
117,400
96,980
106,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14359365CSP-33YNUC3(内UT40棚1段)150深型1段880500750100ナイロンウレタングリーン
117,500
96,980
106,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする