ツーリングワゴン パールワゴンタイプ フットブレーキ付

ツーリングワゴン パールワゴンタイプ フットブレーキ付 - サカエツーリングワゴン パールワゴンタイプ フットブレーキ付 - サカエツーリングワゴン パールワゴンタイプ フットブレーキ付 - サカエツーリングワゴン パールワゴンタイプ フットブレーキ付 - サカエツーリングワゴン パールワゴンタイプ フットブレーキ付 - サカエツーリングワゴン パールワゴンタイプ フットブレーキ付 - サカエ

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。大切な刃物を安心・安全に保管できます。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※写真のツーリング類は付属しておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14359374CSP-S21RBRAI3(内AS50棚1段)150880400600100ゴムアイボリー
91,400
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14359390CSP-S21RBRCI3(内AS40棚1段)150880400600100ゴムアイボリー
91,500
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14359399CSP-S31RBRAI3(内AS50棚1段)150880500750100ゴムアイボリー
105,000
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14359408CSP-S31RBRCI3(内AS40棚1段)150880500750100ゴムアイボリー
105,000
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14359417CSP-S22RBRCI3(内AS40棚2段)150880400600100ゴムアイボリー
115,100
97,980
107,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14359426CSP-S22RBRAI3(内AS50棚2段)150880400600100ゴムアイボリー
115,400
97,980
107,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14359435CSP-S32RBRCI3(内AS40棚2段)150880500750100ゴムアイボリー
129,400
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14359444CSP-S32RBRAI3(内AS50棚2段)150880500750100ゴムアイボリー
129,600
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする