曜日別特売

CSパールワゴン(抗菌パールホワイト/ゴム車/天板付)

CSパールワゴン(抗菌パールホワイト/ゴム車/天板付) - サカエCSパールワゴン(抗菌パールホワイト/ゴム車/天板付) - サカエCSパールワゴン(抗菌パールホワイト/ゴム車/天板付) - サカエCSパールワゴン(抗菌パールホワイト/ゴム車/天板付) - サカエCSパールワゴン(抗菌パールホワイト/ゴム車/天板付) - サカエ

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)材質(天板)ポリエステル(抗菌・抗ウイルス)色(本体)パールホワイト支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14359995CSP-7572VW2+天板付150760500750100ゴム
48,680
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14360029CSP-7582VW2+天板付150900500750100ゴム
49,430
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14360056CSP-9072VW2+天板付150760600900100ゴム
54,300
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14360090CSP-9082VW2+天板付150900600900100ゴム
54,900
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14360004CSP-7572VBW2+天板付150760500750100ゴム
45,710
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14360020CSP-7572VGW2+天板付150760500750100ゴム
45,710
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14360038CSP-7582VBW2+天板付150900500750100ゴム
46,410
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14360047CSP-7582VGW2+天板付150900500750100ゴム
46,410
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14360065CSP-9072VBW2+天板付150760600900100ゴム
51,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14360074CSP-9072VGW2+天板付150760600900100ゴム
51,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14360099CSP-9082VBW2+天板付150900600900100ゴム
51,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14360108CSP-9082VGW2+天板付150900600900100ゴム
51,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする