曜日別特売

Green Select バイオカップ

Green Select バイオカップ - 大和物産Green Select バイオカップ - 大和物産Green Select バイオカップ - 大和物産Green Select バイオカップ - 大和物産Green Select バイオカップ - 大和物産

一部植物性由来のバイオマスプラスチックを使用し、環境に配慮したフタ付きのプラスチック容器。
揚げたての天ぷら等を熱い状態のまま入れないこと。密閉容器ではない為、持ち運ぶ際は水平になるよう注意する。火のそばに置かない。

材質ポリエチレンテレフタレート耐熱温度(℃)60商品タイプ本体+蓋内容量1個(10組)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14545644-1208640
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
14545669-20010144
オープン
239
263(税込)
3日以内出荷
14545687-25012044
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
14545705-606636
オープン
169
186(税込)
3日以内出荷
14545730-65012970
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする