ヒラノトレーディング
キッチンスケール 1kg
家庭料理などの計測に最適な上皿ハカリ
お菓子作りにも適しています
種類
上皿ハカリ
ひょう量(kg)
1
寸法(cm)
17.8×17×15.5
表示形式
アナログ
計量皿形状
丸
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14547044
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください