オーエ
モノプレミアム 台所スポンジ ソフト
キッチンインテリアに合わせて選べるスポンジ。
泡立ち・水切れのよい3層構造。
スポンジ部分に抗菌加工。
厚さ(cm)
3.5
寸法(横×縦)(cm)
11.8×5.9
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14547166
-
1個
ナイロン不織布, ポリウレタンフォーム
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
65132955
-
1セット(720個)
ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65132964
-
1セット(720個)
ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14547157
-
1個
ナイロン不織布, ポリウレタンフォーム
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません