オーエ
モノプレミアム ネットスポンジ
キッチンインテリアに合わせて選べるスポンジ。
フィルム状のネットのエッジで汚れをかき取る。
スポンジ部分に抗菌加工。
材質
ポリエステル、ポリウレタンフォーム
厚さ(cm)
2.5
寸法(横×縦)(cm)
15×8
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14547175
-
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください