オーエ
NEWタフポン ストロング
洗浄力STRONG!
耐久性にすぐれ毛玉になりにくい! ※不織布はしだいに手になじんできます。
研磨材を含んでいるので、ガンコな汚れを落とせます。
泡立ち・水切れのよい3層構造
材質
(スポンジ)ポリウレタンフォーム、(不織布)ナイロン 研磨剤入り
質量(g)
10
寸法(縦×横×高さH)(cm)
12×5.8×3.5(1個あたり)
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14547209
-
1個
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
65132998
-
1セット(720個)
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません