オーエ
NEWタフポン ミディアム
洗浄力MEDIUM!
耐久性にすぐれ毛玉になりにくい!※不織布はしだいに手になじんできます。
キズつけにくく汚れをしっかり落とす。
材質
(スポンジ)ポリウレタンフォーム、(不織布)ナイロン 卵の殻研磨剤入り
質量(g)
10
寸法(縦×横×高さH)(cm)
12×5.8×3.5(1個あたり)
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14547218
-
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください