オーエ
NEWタフポン ソフト
洗浄力SOFT!
耐久性にすぐれ毛玉になりにくい!※不織布はしだいに手になじんできます。
キズつけにくくソフトに洗えます。
泡立ち・水切れのよい3層構造。
材質
(スポンジ)ポリウレタンフォーム、(不織布)ナイロン
質量(g)
10
寸法(縦×横×高さH)(cm)
12×5.8×3.5
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14547227
-
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください