Richell(リッチェル)
クレース ディッシュドレイナー M
”立てかけて置きたい”を叶える水切り
置きやすさにこだわった、クリアな水切り
スムーズに食器が立てかけられる底面でお皿をしっかりキャッチ
和食器にも対応
幅(mm)
452
色
ブラウン
高さ(mm)
130
質量(g)
640
奥行(mm)
211
段数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14549047
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください