丸型ランチボックス2段 すみっコスタンダード

丸型ランチボックス2段 すみっコスタンダード スケーター 丸型ランチボックス2段 すみっコスタンダード スケーター

丸型おにぎりとおかずが入るかわいいランチボックス
お弁当箱に入るご飯の量は、上段はお茶碗(約200ml)約1.2杯分、下段はお茶碗(約200ml)約1.4杯分
入れ子式でコンパクトに収納
フタ・中ブタ・フォークを外せば電子レンジ加熱可能

材質フタ・本体・フォーク:ポリプロピレン 中ブタ:ポリエチレン すみっコぐらし 容量(mL)上段=230 、下段=270 段数2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.7×10.6×9 内容量1個
注意
※火のそばに置かないでください
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 14549370
- 14549370
14549370 -
オープン
919
1,011 (税込)
8日以内出荷
- 14549345
- 14549345
14549345 -
オープン
919
1,011 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする