曜日別特売

ふわっと盛れるタイトランチ バーガーコンクス

ふわっと盛れるタイトランチ バーガーコンクス - スケーター

子供用 弁当箱 としてちょうど良い360ml容量、中子付き
中子付きなのでおかずとご飯をすっきり分けて盛れ、本体が汚れにくく洗う時のお手入れが簡単
お子様が使っても安心・安全な日本製
お弁当箱半分に入るご飯の量は、お茶碗(約200ml)約0.9杯分

材質フタ:AS樹脂、本体・中子・仕切り:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴムバーガーコンクス容量(mL)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.8×12.3×5.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14549625-
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする