抗菌 ふんわり盛れる ドーム型フタ 弁当箱

抗菌 ふんわり盛れる ドーム型フタ 弁当箱 - スケーター

ドーム型のフタでおかずがふんわり盛れる 弁当箱
具材がフタに押されないので盛った時のふんわり感や美味しさをそのままキープ
高い仕切りでおかずが片寄りにくい ランチボックス
フタは安心の4点ロック式でガッチリ固定

材質フタ:AS樹脂 本体・止具・仕切:ポリプロピレン パッキン:シリコン樹脂ブラック容量(mL)830寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ランチバッグ:24×14×8、弁当22.4×12.8×6.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14551016-
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする