スケーター
抗菌 ふんわり盛れる ドーム型フタ 2段 弁当箱
ドーム型のフタでふわっと盛っておいしさアップ、ふわっと弁当箱
フタに押されないので盛った時のふんわり感や美味しさをそのままキープ
高い仕切りでおかずが片寄りにくい
食べた後はコンパクトに収納
材質
フタ:AS樹脂 本体・中フタ・止具・仕切:ポリプロピレン パッキン:シリコーン 保冷バック:表生地:ポリエステル 中材:発泡ポリエチレン 裏地:アルミ蒸着フィルム
色
ブラック
容量(mL)
850(上段330+下段520)
段数
2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ランチバッグ:21×12×10、弁当18.5×10.7×9.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14551025
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください