アスベル アスベルの 配管・水廻り設備部材 アスベルの 水廻り部材 アスベルの 洗面所用品 ポゼ キッチン タオルリング 吸盤 ポゼ キッチン タオルリング 吸盤 注文コード 14551269 (1件のレビュー) シンプルかつ上質感あるスタイリングが昨今の洗練されたシステムキッチンに違和感なくコーディネート 取付方式の新定番、強力吸着タイプ 安心の協力取り付け・繰り返し貼ってはがせる・壁面を傷つけない、はがし跡が残らない 何度でも付け替えOK、タオルリング 吸盤 材質リング/ポリプロピレン、スベリ止め/ポリエチレン、支持部/ポリスチレン、吸盤/塩化ビニル樹脂 質量(g)80 寸法(cm)15.6×2.8×10.1 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 14551269 - オープン ¥389 ¥389 ¥428 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水廻り部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 壁付手洗器(コンパクトタイプ) レバー式水栓タイプ INAX(LIXIL) 税込¥31,878~ ¥28,980~ 手洗器 黄昏 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 税込¥19,778~ ¥17,980~ 化粧鏡 カクダイ 税込¥15,378~ ¥13,980~ 化粧鏡 カクダイ 税込¥17,578~ ¥15,980~ 化粧鏡 (楕円) カクダイ 税込¥18,678~ ¥16,980~ 銅手洗器 カクダイ 税込¥23,078~ ¥20,980~ 排水金具 SUGICO(スギコ) 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 壁掛けミラー ナイキ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ これエエやん ガオナ 洗面用排水栓 洗面化粧台 ポップアップ式 簡単交換 ヘアキャッチャー付き GAONA(ガオナ) 税込¥1,758~ ¥1,598~ シャワ-ヘッド ハウステック 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ シャワ-ヘッドクミ ハウステック 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ シャワ-ホ-スクミ145 ハウステック 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ シャワ-ホ-スクミ160 ハウステック 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ シャワ-ホ-スセットシロ145 ハウステック 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ FR-261リモコンフタ ハウステック 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ FR-290Vリモコンフタ ハウステック 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ シャワーヘッドASSY INAX(LIXIL) 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ シャワーホース INAX(LIXIL) 税込¥10,998~ ¥9,998~ ハンドシャワー INAX(LIXIL) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 吐水口 INAX(LIXIL) 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材洗面所用品洗面所アクセサリータオルハンガー 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2025-07-02 用途: キッチン ハマウラクリーニング 清瀬店 様 (サービス業) この形は最近売って無くてこちらには色々なタイプがあり助かります 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります ソープディスペンサー・石けん受 タオルハンガー ペーパータオルホルダー 化粧ビス・ボルト 化粧フタ・キャップ その他洗面所アクセサリー シェアする マイページ 最近見た商品