曜日別特売

ホーロー ストックポット 丸型

ホーロー ストックポット 丸型 - 高木金属工業

食材の下ごしらえや常備菜の保存に便利なホーローストックポット
酸・アルカリに強く食品を選ばない
表面はガラス質なので食品のにおいや色が移りにくく保存に適している
食材の風味を損なわないから、漬物や梅干し、ジャムなど長期保存したいものにもぴったり

容量(L)14材質本体/ほうろう用鋼板、表面加工/ほうろう加工、シール蓋/EVA樹脂質量(g)2170寸法(cm)35.0×29.2×26.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14551540-14
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする