どこでもペタっとゴミ袋

どこでもペタっとゴミ袋 - ケミカルジャパン

お好きな場所にペタッと貼るだけでゴミ箱代わりに使える便利なゴミ袋。
洗面台やキッチン、リビングや勉強机等に貼ってお使いいただけます
柄入りなのでオシャレで中身も見えにくくしています
狭いスペースにぴったりな貼って使えるゴミ袋。幅広い使い方ができます

材質ポリエチレン質量(g)43寸法(横×縦)(mm)230×230マチ(cm)3 (総マチ6)内容量1個(30枚)
注意
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14551646-半透明
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする