安全リレーモジュール

安全リレーモジュール - IDEC(和泉電気)

安全システム構築に使用されるスタンダードタイプ
オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回
路自体の故障を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ
とにより、オペレーターと機械の両方を保護します
安全システム構築に使用される最も基本的な機種です

接点数即断C:3タイプ標準タイプ電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10内容量1個
関連資料:(2.05MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14663978HR6S-AF1CPush-in端子
31,300
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月12日
14663987HR6S-AF1Pねじ端子
31,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする